U02850716 285_21 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 21
Rubix:160000000340743
Produttore:U02850716
EAN:8010239252325


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 21 |
|---|---|
| Lunghezza | 233 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850716 285_21 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 205 g |
| Apertura | 21 |
| Lunghezza | 233 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore