CHIAVE A BATTERE 45.60

45 - Chiavi a testa singola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:45.60
Rubix:160000000110238
EAN:3148511053508
CHIAVE A BATTERE 45.60

Riepilogo info tecniche

Apertura60
Lunghezza488 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BATTERE 45.60


45 - Chiavi a uncino
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.

Applicazioni

For very high torques: Public works, railways, naval, agriculture, metal constructions, etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2296 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)470x132x23 mm
Peso imballaggio2473 g
Apertura60
Lunghezza488 mm
Tipologiachiave piatta
Finituralucidato
51,70 IVA esclusa
/ Unità
63,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione