CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 12X13 865243

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865243
Rubix:170000000540161
EAN:3660338018251
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 12X13 865243

Riepilogo info tecniche

Apertura12x13
Lunghezza172 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 12X13 865243


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura12x13
Lunghezza172 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,72 IVA esclusa
/ Unità
2,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore