U02540033 254_36 CHIAVE A PERCUSSIONE
Chiavi poligonali semplici a percussione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:254 36
Rubix:160000000339995
Produttore:U02540033
EAN:8010239016576


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 36 |
|---|---|
| Lunghezza | 205 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02540033 254_36 CHIAVE A PERCUSSIONE
Da utilizzare con mazze o martelli pneumatici - Serraggi o disserraggi nel settore dell'industria pesante
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x60x210 mm |
|---|---|
| Peso | 530 g |
| Apertura | 36 |
| Lunghezza | 205 mm |
| Tipologia | chiave a percussione |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore