000900088-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CURVA 32X36 90 32X36
CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE BETA 90
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:90 32X36
Rubix:160000000000771
Produttore:000900088
EAN:8014230023939



Documenti
Dettagli del prodotto : 000900088-CHIAVE POLIGONALE DOPPIA CURVA 32X36 90 32X36
DIN 838 ISO 10104
Chiavi cromate
Chiavi cromate
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x51x50 mm |
|---|---|
| Peso | 739 g |
| Lunghezza | 395 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
