Riferimenti
Usag:294 AD 250
Rubix:999190400156461
Produttore:U02940014
EAN:8001150026485


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : U02940014 294 AD
ASME B107.100
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Punti di forza
•Quick adjustment by pulling back the roll
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore