CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 18MM 467B.18
467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:467B.18
Rubix:999180600061812
EAN:3662424064722





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 18 |
|---|---|
| Lunghezza | 236 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 18MM 467B.18
La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.
Applicazioni
Per tutte le applicazioni più comuni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Apertura | 18 |
| Lunghezza | 236 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione