CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 15 865388

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:8298261
Roebuck:865388
Rubix:170000000540280
EAN:3660338197321
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 15 865388

Riepilogo info tecniche

Apertura15
Lunghezza199 mm
Tipologiachiave a cricchetto

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO METRICA D. (MM) 15 865388


ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Finitura satinata opaca
Sistema a cricchetto con 72 denti
Angolo di recupero di 5°, testa inclinata di 15°
Profilo della chiave sottile per una migliore accessibilità
Ideale per applicazioni in spazi ristretti.
Leva di inversione integrata

Punti di forza

Disposes of a nut preserving thread

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura15
Lunghezza199 mm
Tipologiachiave a cricchetto
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore