001110110-CHIAVE RULLINO CROMATA ROTAZ DX 4 E 100 111E 100

Chiave regolabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Beta Tools:111E 100
Rubix:999221219060671
Produttore:001110110
EAN:8054809370651
001110110-CHIAVE RULLINO CROMATA ROTAZ DX 4 E 100 111E 100

Riepilogo info tecniche

Apertura15 mm
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 001110110-CHIAVE RULLINO CROMATA ROTAZ DX 4 E 100 111E 100


La nuova chiave regolabile con scala, Beta 111E, permette di stringere e allentare dadi e bulloni di dimensioni diverse attraverso la ganascia scorrevole, che può essere regolata tramite il rullo centrale.

Punti di forza

-Testa inclinata di 15 gradi, che consente di raggiungere spazi difficilmente accessibili
Nuove caratteristiche ergonomiche che consentono di ridurre il peso del 20%
Ampia apertura della chiave
Testa compatta con ganascia completamente aperta
Rotazione a destra
Doppia marcatura laser in mm/pollici
Teste cromate opache per una migliore lettura della scala graduata
Corpo cromato opaco
Realizzato in acciaio legato ad alte prestazioni per una maggiore resistenza meccanica alla torsione
Trattamento termico speciale per un'eccellente resistenza all'usura
Ampia impugnatura per un comfort ottimizzato
Foro sull'impugnatura per appendere la chiave
Conforme a DIN 3117 - ISO 6787

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura15 mm
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
16,24 IVA esclusa
/ Unità
19,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore