U02820321 282 TSN_15-35 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore snodate con nasello tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 TSN 15-35
Rubix:160000000340616
Produttore:U02820321
EAN:8010239023291

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820321 282 TSN_15-35 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 94 g |
| Apertura | 15-35 |
| Lunghezza | 168 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
