CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.17X19
64 chiavi a cricchetto ad anello diritto, misure metriche
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:64.17X19
Rubix:160000000148848
EAN:3148517424852






Riepilogo info tecniche
| Apertura | 17x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 64.17X19
64 - Chiavi poligonali metriche a cricchetto destro
- Chiavi poligonali diritte a cricchetto destro: consentono un accesso piatto al dado.
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile ruotando la chiave.
- Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per 7, 8 e 9 mm).
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Chiavi poligonali diritte a cricchetto destro: consentono un accesso piatto al dado.
- Meccanismo a cricchetto compatto e reversibile ruotando la chiave.
- Angolo di ripresa a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per 7, 8 e 9 mm).
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Punti di forza
- Chiavi a cricchetto ad anello dritto: per poter raggiungere un dado piatto. - Compatto, grazie all'inversione del meccanismo a cricchetto reversibile a chiave. - Angolo di regolazione 5° (7,5° per la misura 6 mm; 6° per le misure 7, 8 e 9 mm). - Misure metriche: da 6 a 24 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.
Applicazioni
Consente un accesso piatto al dado.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 228x33x11 mm |
| Peso imballaggio | 207 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione