CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 3/8 X 7/16 880073

Chiave a forchetta - in pollici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880073
Rubix:999191000050933
EAN:3660338335273
CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 3/8 X 7/16 880073

Riepilogo info tecniche

Apertura3/8x7/16
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA APERTURA () 3/8 X 7/16 880073


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
Acciaio cromo vanadio.
Manico con finitura satinata, ganasce lucidate e corpo cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura3/8x7/16
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave piatta
Finituracromato
1,54 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione