U02856007 285 KA
CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON ANELLO DI TENUTA USAG 285 KA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:285 KA 7
Rubix:170000000119264
Produttore:U02856007
EAN:8001150003547
Dettagli del prodotto : U02856007 285 KA
ISO 691
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15° e angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 7 |
|---|---|
| Lunghezza | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

