CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 250 4972378

Chiave inglese a rullino fosfata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4972378
Rubix:999180600003483
EAN:3660338482342
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 250 4972378

Riepilogo info tecniche

Apertura29
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 250 4972378


  • Standard: ISO 6787
  • Acciaio al cromo-vanadio con finitura fosfatata per una maggiore resistenza
  • Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa 
  • Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc. 
  • Superfici delle ganasce perfettamente parallele
  • Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
  • Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
  • Senso di rotazione della rotella: sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura29
Lunghezza250 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
€ 27,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione