Riferimenti
Usag:D 285 KA 22
Rubix:170000000119292
Produttore:U02856022D
EAN:8001150014130


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 287 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
Dettagli del prodotto : U02856022D 285 KA
Anello in acciaio integrato nell'occhio poligonale per la tenuta del dado durante la manovra
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Leva di inversione integrata
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 287 mm |
| Tipologia | chiave a cricchetto |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 39,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione