U02850722 285_27 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 27
Rubix:160000000340749
Produttore:U02850722
EAN:8010239252363


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27 |
|---|---|
| Lunghezza | 295 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850722 285_27 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x60x20 mm |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Apertura | 27 |
| Lunghezza | 295 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 39,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore