Riferimenti
Usag:282 TSNA 120-180
Rubix:160000000340625
Produttore:U02820335
EAN:8010239023383


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 120-180 |
|---|---|
| Lunghezza | 492 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820335 282 TSNA_120-180 RICAMBI
Ricambi per chiave 282 TSN
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 20 g |
| Apertura | 120-180 |
| Lunghezza | 492 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione