U02850717 285_22 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 22
Rubix:160000000340744
Produttore:U02850717
EAN:8010239252264


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 22 |
|---|---|
| Lunghezza | 248 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850717 285_22 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x47x250 mm |
|---|---|
| Peso | 246 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 248 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 32,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore