Riferimenti
Usag:248 5
Rubix:170000000119143
Produttore:U02480105
EAN:8001150008108


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480105 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 5 |
|---|---|
| Lunghezza | 90 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 3,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore