U02880106 288 N_10X13 CHIAVE A TUBO -D-
CHIAVI A TUBO DOPPIE LEGGERE ESAGONALI USAG USAG 288 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:288 N 10X13
Rubix:160000000340836
Produttore:U02880106
EAN:8010239025967


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 10x13 |
|---|---|
| Lunghezza | 124 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02880106 288 N_10X13 CHIAVE A TUBO -D-
UNI 6746 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x20x120 mm |
|---|---|
| Peso | 93 g |
| Apertura | 10x13 |
| Lunghezza | 124 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 20,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore