Riferimenti
Facom:125A.120
Rubix:160000000044950
EAN:3148511346631




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 120 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 125A.120
125A - Chiavi con tenoni snodati
- Per dadi con intaglio laterale.
- Lo snodo è dotato di una rondella a molla che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
- Queste 5 dimensioni sostituiscono il triplo delle chiavi dei modelli classici fissi.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Per dadi con intaglio laterale.
- Lo snodo è dotato di una rondella a molla che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
- Queste 5 dimensioni sostituiscono il triplo delle chiavi dei modelli classici fissi.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Punti di forza
- La cerniera è dotata di un anello a molla per un funzionamento fluido e duraturo. - Con queste 5 misure di chiavi si può fare lo stesso che con il triplo delle classiche chiavi fisse. - Capacità: da 15 a 180 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 673 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x90x12 mm |
| Peso imballaggio | 661 g |
| Apertura | 120 |
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | raso/cromo |
| Codice doganale | 82041200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione