U02352012 235 1/2 N_17 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 17
Rubix:160000000339543
Produttore:U02352012
EAN:8010239111332

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352012 235 1/2 N_17 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x24,1x24,1 mm |
|---|---|
| Peso | 65 g |
| Apertura | 17 |
| Lunghezza | 36 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
