CHIAVE POLIGONALE 883G 30 32

Chiavi esagonali-poligonali aperte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:400 30x32
Rubix:160000000859914
Produttore:6058830
EAN:4010886605882
CHIAVE POLIGONALE 883G 30 32

Riepilogo info tecniche

Apertura30x32
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE 883G 30 32


Chiave poligonale doppia aperta, profilo UD 30x32 mm Sec. DIN 3118 Teste inclinate di 15° Apertura esagonale ruotata di 30°, apertura profilo UD ruotata di 15° Misure da 8x10 a 12x14 mm con anello esagonale Applicazione su linee idrauliche/di freni Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso575 g
Apertura30x32
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
86,40 IVA esclusa
/ Unità
105,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione