CHIAVE A PERCUSSIONE 843G 41
Avvitatore ad impulsi ad anello 306
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gedore:306 41
Rubix:160000000859249
Produttore:6475510
EAN:4010886647554


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 843G 41
Chiave ad anello a percussioneDesign: DIN 7444. In acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3. Applicazione: Per lavori di montaggio estremamente gravosi.
Chiave ad anello 41 mm Secondo DIN 7444 Fino a 435 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 480 mm da C35 * non standardizzato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Apertura | 41 |
| Lunghezza | 225 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 66 mm |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione