U02910019 291_24 CHIAVE A PIPA -B-
CHIAVA A PIPA DOPPIE PESANTI ESAGONALE-POLIGONALE USAG 291
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:291 24
Rubix:160000000340906
Produttore:U02910019
EAN:8010239027411


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 211 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02910019 291_24 CHIAVE A PIPA -B-
UNI 6748 ISO 2236
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Serie pesante a bocca diritta esagonale e piegata poligonale
Entrambi i profili esagonali fino alla misura da 9 mm
Ricavata da trafilato esagonale fucinato e forato
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Corpo a profilo esagonale per manovra con chiavi a forchetta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x30x200 mm |
|---|---|
| Peso | 585 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 211 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 24 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore