U02760417 276 CE_24 CHIAVE A T
CHIAVI A T SNODATE CON BOCCA ESAGONALE USAG 276 CE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:276 CE 24
Rubix:160000000340280
Produttore:U02760417
EAN:8010239020597

Documenti
Dettagli del prodotto : U02760417 276 CE_24 CHIAVE A T
UNI 6743 ISO 691
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Modello a snodo cardanico con molla di frizione per il preposizionamento della bussola
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 531x180x30 mm |
|---|---|
| Peso | 890 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 531 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
