CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 4971817

Chiave inglese a rullino ad apertura ampia fosfatata con guaina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971817
Rubix:999180600003119
EAN:3660338516276
CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 4971817

Riepilogo info tecniche

Apertura34
Lunghezza176 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA FOSFATATA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 34 LUNGHEZZA (MM) 4971817


Grazie al peso ridotto del 50% e all’apertura del becco extra larga, queste chiavi universali sono ideali per lavori di idraulica, sugli impianti di climatizzazione, ventilazione, riscaldamento e la maggior parte delle applicazioni di riparazione, manutenzione e manutenzione meccanica.
Il becco sottile ed extra lungo consente un uso migliore in punti difficili da raggiungere.
Acciaio al cromo vanadio con finitura fosfatata.
L’impugnatura Ergotop offre un maggiore comfort e aiuta a ridurre la fatica a livello della mano.
Queste chiavi superano i requisiti delle normative DIN 3117, ISO 6787-2001 (coppia 180 N m) e ASME B107 8-2003 (coppia 305 N m).
La chiave 176 mm è il 78% più larga di una chiave regolabile standard di 150 mm e il 68% più leggera di una chiave standard di 250 mm con un’apertura simile.
La chiave 216 mm è il 62% più larga di una chiave regolabile standard di 200 mm e il 50% più leggera di una chiave standard di 300 mm con un’apertura simile.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura34
Lunghezza176 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
€ 33,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione