U02890116 289 N_19 CHIAVE A PIPA -D-
CHIAVE A PIPA DOPPIA ESAGONALE LEGGERA USAG 289 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:289 N 19
Rubix:160000000340866
Produttore:U02890116
EAN:8010239026551

Documenti
Dettagli del prodotto : U02890116 289 N_19 CHIAVE A PIPA -D-
UNI 6749 ISO 2236
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Serie leggera a bocche esagonali ricavata da trafilato tubolare
Fori trasversali per le spine di manovra 292
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 227 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 154 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
