U02850318 285 L_23 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 23
Rubix:160000000340691
Produttore:U02850318
EAN:8010239025066

Documenti
Dettagli del prodotto : U02850318 285 L_23 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x380 mm |
|---|---|
| Peso | 380 g |
| Apertura | 23 |
| Lunghezza | 381 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
