U02352217 235 1/2 LN_22 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola lunghe con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 LN 22
Rubix:160000000339608
Produttore:U02352217
EAN:8010239110410

Documenti
Dettagli del prodotto : U02352217 235 1/2 LN_22 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 245 g |
| Apertura | 22 |
| Lunghezza | 83 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
