Riferimenti
Roebuck:880102
Rubix:999191000050923
EAN:3660338335495


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 3/8' |
|---|---|
| Lunghezza | 142 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 3/8 880102
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 3/8' |
|---|---|
| Lunghezza | 142 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione