CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8069 C

Chiave regolabile serie 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8069 C
Rubix:160000001838540
EAN:7314150007035
CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8069 C

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8069 C


Standard: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un funzionamento corretto. Filettatura sinistrorsa. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato, per l'uso come chiave per tubi. Cromata. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: confezione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Apertura13
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Codice doganale82041200
13,04 IVA esclusa
/ Unità
15,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione