U02520547 252 N_30X32 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 30X32
Rubix:160000000339938
Produttore:U02520547
EAN:8010239133174


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 30x32 |
|---|---|
| Lunghezza | 318 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520547 252 N_30X32 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x70x310 mm |
|---|---|
| Peso | 525 g |
| Apertura | 30x32 |
| Lunghezza | 318 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore