CHIAVI A BUSSOLA 899GL 10

Chiave a bussola 3 C - 2133

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2133 10
Rubix:160000000860116
Produttore:1746898
EAN:4010886841068
CHIAVI A BUSSOLA 899GL 10
Riepilogo info tecniche
Apertura10
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI A BUSSOLA 899GL 10


Chiave a bussola con impugnatura a 3 componenti, esagonale 10 mm Esecuzione secondo DIN 3125, ISO 2725-1 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Profondità bocca 25 mm, lunghezza lama 125 mm A partire di 10 mm con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198 g
Apertura10
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,52 IVA esclusa
/ Unità
23,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione