CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X13 880339

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880339
Rubix:999191000050813
EAN:3660338337581
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X13 880339

Riepilogo info tecniche

Apertura10x13
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 10X13 880339


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura10x13
Lunghezza171 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraacciaio
1,94 IVA esclusa
/ Unità
2,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore