CHIAVI A TUBO 900G 32 36

Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:26 R 32x36
Rubix:160000000860190
Produttore:6213230
EAN:4010886621325
CHIAVI A TUBO 900G 32 36
Riepilogo info tecniche
Apertura32x36
Lunghezza215 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI A TUBO 900G 32 36


Le chiavi a chiave a tubo doppia di GEDORE completano perfettamente ogni cassetta degli attrezzi, consentendo di avere sempre a portata di mano la bussola giusta per ogni vite e dado. La chiave a chiave a tubo doppia è caratterizzata da aperture diverse alle due estremità del corpo cavo. Panoramica della chiave a chiave a tubo doppia 26 R 10x11 GEDORE:

  • Punta: esagonale
  • Apertura: 10 e 11 mm
  • Profondità di inserimento: 7,5 e 8 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Con corpo cavo
Chiave a tubo doppia, corpo cavo, esagonale 32x36 mm Sec. DIN 896 forma B, ISO 2236, ISO 1085 Con corpo cavo, in tubo di acciaio, DIN 2391 senza saldatura, temprato, cromato Con foro per spine di manovra 26 D e 26 RS (da ordinare separatamente) * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso535 g
Apertura32x36
Lunghezza215 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,88 IVA esclusa
/ Unità
37,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione