U02820323 282 TSN_50-80 CHIAVE A SETTORE
Chiavi a settore snodate con nasello tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 TSN 50-80
Rubix:160000000340618
Produttore:U02820323
EAN:8010239023314


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 50-80 |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820323 282 TSN_50-80 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x70x10 mm |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Apertura | 50-80 |
| Lunghezza | 280 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore