Riferimenti
Beta Tools:42 29
Rubix:999201217005708
Produttore:000421029
EAN:8014230959184


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 29 |
|---|---|
| Lunghezza | 338 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421029-CHIAVE COMBINATA 29 - 42N 42 29 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 29 |
|---|---|
| Lunghezza | 338 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 41,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore