CHIAVE A RULLINO 8069

Chiave regolabile serie 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8069
Rubix:160000001330740
EAN:7314150007028
CHIAVE A RULLINO 8069

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 8069


Standard: ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un buon funzionamento. Vite sinistra. Serie P: ganasce reversibili, dentate su un lato per l'uso come chiavi per tubi. Fosfatate. Temprate di precisione e trattate anticorrosione. IP: confezione industriale.

Punti di forza

Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70 g
Apertura13
Lunghezza110 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
€ 18,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione