U02820301 282 SN_15-35 CHIAVE A SETTORE
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRATO USAG 282 SN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 SN 15-35
Rubix:160000000340611
Produttore:U02820301
EAN:8010239023246

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820301 282 SN_15-35 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x40x10 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Apertura | 15-35 |
| Lunghezza | 168 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
