U02850705 285_10 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 10
Rubix:160000000340732
Produttore:U02850705
EAN:8010239252165

Documenti
Dettagli del prodotto : U02850705 285_10 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x23x150 mm |
|---|---|
| Peso | 48 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 145 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
