Riferimenti
Beta Tools:42 26
Rubix:999201217005705
Produttore:000421026
EAN:8014230959153


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 26 |
|---|---|
| Lunghezza | 307 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421026-CHIAVE COMBINATA 26 - 42N 42 26 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 26 |
|---|---|
| Lunghezza | 307 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 37,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione