CHIAVE 39.16

39 - Chiavi metriche corte miste

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:39.16
Rubix:160000000105723
EAN:3148510998886
CHIAVE 39.16
Riepilogo info tecniche
Apertura16
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE 39.16


39 - Chiavi metriche corte miste
- Chiavi miste corte: l'impugnatura corta e la testa compatta consentono una grande maneggevolezza. Ideale per gli accessi difficili.
- A 12 lati con profilo OGV® per un serraggio potente proteggendo il dado. Suffisso H = occhio esagonale.
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Testa angolata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 17 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso88 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)160x35x15 mm
Peso imballaggio88 g
Apertura16
Lunghezza158 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,67 IVA esclusa
/ Unità
14,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione