CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 87

Chiave regolabile standard con dado centrale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:87
Rubix:160000001332755
EAN:7314150005406
CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 87

Riepilogo info tecniche

Apertura85
Lunghezza770 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO GRANDI DIMENSIONI 87


Norme: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 1996. Acciaio di qualità ad alta lega. Angolo 15 per il tipo 31 per una migliore accessibilità. Angolo 22,5 per i tipi 86 e 87 per una migliore accessibilità. Il tipo 31 è dotato di vite rotante destra e sinistra. Serie P: Ganascia reversibile per l'uso come chiave per tubi. Fosfato. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: Confezione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6290 g
Apertura85
Lunghezza770 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041200
€ 238,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione