U02850329 285 L_41 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 41
Rubix:160000000340702
Produttore:U02850329
EAN:8010239025172


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 41 |
|---|---|
| Lunghezza | 615 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850329 285 L_41 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 615x180x40 mm |
|---|---|
| Peso | 1800 g |
| Apertura | 41 |
| Lunghezza | 615 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione