CHIAVE A BUSSOLA 899GL 11

Chiave a bussola 3 C - 2133

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2133 11
Rubix:160000000860117
Produttore:1746901
EAN:4010886841075
CHIAVE A BUSSOLA 899GL 11

Riepilogo info tecniche

Apertura11
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BUSSOLA 899GL 11


Chiave a bussola con impugnatura a 3 componenti, esagonale 11 mm Esecuzione secondo DIN 3125, ISO 2725-1 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Profondità bocca 25 mm, lunghezza lama 125 mm A partire di 10 mm con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso202 g
Apertura11
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 20,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione