U02820105 282_34-36-38 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 34-36-38
Rubix:160000000340598
Produttore:U02820105
EAN:8010239022881


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34x36x38 |
|---|---|
| Lunghezza | 170 mm |
| Tipologia | chiave speciale |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820105 282_34-36-38 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x170 mm |
|---|---|
| Peso | 87 g |
| Apertura | 34x36x38 |
| Lunghezza | 170 mm |
| Tipologia | chiave speciale |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore