U02850731 285_41 CHIAVE COMBINATA

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ USAG 285

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:285 41
Rubix:160000000340758
Produttore:U02850731
EAN:8010239252455
U02850731 285_41 CHIAVE COMBINATA

Riepilogo info tecniche

Apertura41
Lunghezza460 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02850731 285_41 CHIAVE COMBINATA


ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)460x90x40 mm
Peso1260 g
Apertura41
Lunghezza460 mm
Tipologiachiave combinata
Finituraraso/cromo
Diametro59 mm
45,36 IVA esclusa
/ Unità
55,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore