CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 8X9 865241
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:865241
Rubix:170000000540159
EAN:3660338018237


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 8x9 |
|---|---|
| Lunghezza | 142 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 8X9 865241
DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 8x9 |
|---|---|
| Lunghezza | 142 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore