U02520536 252 N_19X22 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 19X22
Rubix:160000000339929
Produttore:U02520536
EAN:8010239133075

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520536 252 N_19X22 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x240 mm |
|---|---|
| Peso | 248 g |
| Apertura | 19x22 |
| Lunghezza | 242 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
